Descrizione del prodotto
Fascette di cablaggio realizzate in poliammide 6.6 di colore nero, con dimensioni di 203 mm di lunghezza, 7.6 mm di larghezza e uno spessore di 1.91 mm. Progettate per garantire una resistenza alla trazione di 550 N, sono adatte per serraggi con diametro minimo di 7 mm e massimo di 52 mm. Il materiale è privo di alogeni e conforme alla norma EN IEC 62275, con una classificazione di infiammabilità UL94 V-2. Possono essere utilizzate in un intervallo di temperatura da -40 a +85 °C, con temperatura d'installazione minima di 0 °C. Il prodotto è confezionato in sacchetti da 100 pezzi e presenta caratteristiche di durabilità ottimali se conservato a circa 23 °C con umidità superiore al 50%, evitando l'esposizione diretta al sole.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Origin, nera, PA 6,6, 203 x 7,6 mm (x 100) caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica. Fascetta ideale per applicazioni generiche. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: l'articolo resiste molto bene all'attrito.