› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nera nylon 6.6 resistente UV 762mm 120lb uso interno esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY529MX
Cod. Produttore TY529MX
Cod. EAN 5414363065968

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistente UV: Sì, nero
  • Lunghezza: 762 mm
  • Larghezza: 6,86 mm
  • Resistenza trazione: 534 N
  • Temperatura max: 105 °C
  • Temperatura min: -30 °C
  • Serie: TYRAP Standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications , Length of 762mm (30. Inches), Width of 6.86mm (0.27 Inches), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 pounds),

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

770,61 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,52 mm

larghezza della banda

6,93 mm

Resistenza alla trazione min.

530 N

diametro del fascio

6 ... 229 mm

Fascetta stringicavo nera nylon 6.6 resistente UV 762mm 120lb uso interno esterno