› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo nera nylon 2,3x203 mm resistente UV 18 lb uso interno esterno in scatola

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYB232MX
Cod. Produttore TYB232MX
Cod. EAN 5414363435457

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Resistenza UV: Sì, nera
  • Lunghezza: 202 mm
  • Larghezza: 2,3 mm
  • Spessore: 1,10 mm
  • Resistenza a trazione: 80 N
  • Temperatura max esercizio: 105 °C
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 202mm (8.0 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1.10mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Workbench Box Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 51 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta stringicavo nera nylon 2,3x203 mm resistente UV 18 lb uso interno esterno in scatola