› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo inox 350x4,6 mm per ambienti corrosivi

Cod. Rexel BLBIZ300121
Cod. Produttore BIZ300121
Cod. EAN 3701395116488

Informazioni principali

  • Serie: Biz Colliers
  • Lunghezza: 350 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Resistenza trazione: 540 N
  • Ø max serraggio: 102 mm
  • Temperatura: -80°C a +540°C
  • Norma: EN IEC 62275:2019

Descrizione del prodotto

Fascette di cablaggio realizzate in acciaio inossidabile AISI 304 di alta qualità, con dimensioni di 350 mm di lunghezza e 4,6 mm di larghezza. Progettate per garantire resistenza e durata in ambienti corrosivi come industrie alimentari, chimiche, lattiere e ospedali. Presentano una chiusura a sfera che consente un serraggio manuale semplice e sicuro, con un diametro massimo di serraggio di 102 mm e una resistenza alla trazione di 540 N. Il materiale inox assicura elevata resistenza alla corrosione, con assenza di ruggine rossa anche dopo 48 ore di esposizione a nebbie saline, e resistenza alle temperature da -80 °C a +540 °C. Senza alogeni, con spessore di 0,265 mm e durezza minima di 310 Hv. Ideali per applicazioni elettriche in condizioni impegnative. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo, inox, 350 x 4,6 mm (x 100) consigliata per installazioni e impianti in ambienti corrosivi (industria alimentare, chimica, settore ospedaliero, ecc.). Vantaggio: è possibile stringere a mano il prodotto. Articolo pratico grazie al sistema di bloccaggio a scatto a sfera.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

350 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

spessore nastro

0,26 mm

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

omologazione UL

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

540 N

Temperatura d'esercizio

-80 ... 538 °C

diametro del fascio

102 ... 102 mm

temperatura di montaggio

-80 ... 538 °C

Serie

Biz Colliers

Fascetta stringicavo inox 350x4,6 mm per ambienti corrosivi
€ 64,30 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info