Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBCTP-9-750-0-C
Cod. Produttore
CTP-9-750-0-C
Cod. EAN
5415022122664

Informazioni di prodotto

CABLE TIE 550NT 760MM BLK PA12

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Heavy Duty Cable Tie, Black Polyamide 12 for Temperatures up to 90 Degrees Celsius (194 F), Double Locking Head, Length of 760mm (29.921 Inches), Width of 9mm (0.354 Inch), Thickness of 2.3mm (0.091 Inch), Tensile Strength Rating of 560 Newtons (125.89 Pounds)

colore

Nero

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

550 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Fascetta stringicavo heavy duty 9x760mm nera PA12 per uso industriale temperatura 90°C