› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo ETFE 185mm 50lb resistenza alta temperatura 150°C aquamarina

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYZ25M
Cod. Produttore TYZ25M
Cod. EAN 5414363068136

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP ETFE
  • Tensione max: 150 °C
  • Lunghezza: 186 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Spessore: 1,8 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Colore: Acquamarina
  • Confezione: 1000 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Aquamarine Fluoropolymer ETFE for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F), Length of 185mm (7.3 Inches), Width of 4.3mm (0.17 Inch), Thickness of 1.8mm (0.07 Inch), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

185 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

spessore nastro

1,8 mm

larghezza della banda

4,3 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

6,4 ... 44,5 mm

Fascetta stringicavo ETFE 185mm 50lb resistenza alta temperatura 150°C aquamarina