› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo alta temperatura 150°C nylon 4.6 verde 186mm 50lb resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYHT25M
Cod. Produttore TYHT25M
Cod. EAN 5414363178415

Informazioni principali

  • Serie: TYHT-M
  • Lunghezza: 186 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Temperatura max: 150 °C
  • Materiale: Poliammide 4.6
  • Colore: Verde chiaro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Extra High Temperature Cable Tie, Olive Polyamide (Nylon 4.6) for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F) for High Temperature Environments, Length of 186mm (7.31 Inches), Width of 4.7mm (0.19 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inch), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

186 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,5 mm

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

4,75 ... 45 mm

Fascetta stringicavo alta temperatura 150°C nylon 4.6 verde 186mm 50lb resistente