Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300126
Cod. Produttore
BIZ300126

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Larghezza: 7,9 mm
  • Ø max serraggio: 310 mm
  • Resistenza trazione: 1200 N
  • Durezza: 310 Hv (circa HRC 30)
  • Temperatura: -80°C a +540°C
  • Serie: Biz Colliers

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta di cablaggio in acciaio inossidabile AISI 304 di alta qualità, con dimensioni di 1000 x 7,9 mm. Progettata per garantire resistenza e durata in ambienti corrosivi come industrie alimentari, chimiche, lattiere e ospedali. Offre elevata resistenza alla trazione fino a 1200 N e un diametro massimo di serraggio di 310 mm. La fascetta è caratterizzata da uno spessore di 0,265 mm e una durezza minima di 310 Hv (circa HRC 30), assicurando robustezza e affidabilità. Resistente a temperature estreme da -80 °C a +540 °C e priva di alogeni, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e lunga durata. La chiusura a sfera permette un serraggio manuale semplice e sicuro, facilitando l’installazione anche senza utensili specifici. Conforme alla norma EN IEC 62275:2019, rappresenta una soluzione efficiente per il fissaggio e l’organizzazione dei cablaggi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo, inox, 1.000 x 7,9 mm (x 50), consigliata per installazioni e impianti in ambienti corrosivi (industria alimentare, chimica, settore ospedaliero, ecc.). Vantaggio: è possibile stringere a mano il prodotto. Articolo pratico grazie al sistema di bloccaggio a scatto a sfera.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

1000 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

spessore nastro

0,26 mm

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

omologazione UL

larghezza della banda

7,9 mm

Resistenza alla trazione min.

1200 N

Temperatura d'esercizio

-80 ... 538 °C

diametro del fascio

310 ... 310 mm

temperatura di montaggio

-80 ... 538 °C

Serie

Biz Colliers

Produttore

Fascetta stringicavo acciaio inox 1000x7,9 mm per ambienti corrosivi