› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta stringicavo 360mm 4,8mm resistente UV nero PP per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYP28MX
Cod. Produttore TYP28MX
Cod. EAN 5414363067702

Informazioni principali

  • Serie: TYP
  • Lunghezza: 360 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Spessore: 1,3 mm
  • Resistenza trazione: 180 N
  • Temperatura max: 85°C
  • Materiale: Polipropilene UV
  • Colore: Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polypropylene for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 360mm (14.2 Inches), Width of 4.8mm (0.19 Inches), Thickness of 1.3mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

360 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

4,5 ... 102 mm

Fascetta stringicavo 360mm 4,8mm resistente UV nero PP per uso interno ed esterno