Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1002820000
Cod. Produttore
1002820000
Cod. EAN
4032248696758

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fascetta schermatura
  • Uso: Fissaggio cavi schermati
  • Dimensione: 14.0 mm
  • Serie: Accessori
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Morsetto di schermatura HDC da 14.0 mm progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro della schermatura nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale e la sicurezza dell’impianto. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e duraturo della schermatura, contribuisce a mantenere elevate prestazioni nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Fascetta di schermatura per il fissaggio di cavi di schermatura su una fascetta di schermatura.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore per collegamento schermatura

Accessorio

Serie

Accessori

Produttore

Morsetto HDC Shield Clamp 14.0 fissaggio cavi schermatura impianti elettrici professionali