› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta riutilizzabile acciaio inox 10x330mm rivestimento nero resistente UV e calore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYRL-10-330-BC
Cod. Produttore YRL-10-330-BC
Cod. EAN 5414363125099

Informazioni principali

  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES
  • Lunghezza: 330 mm
  • Larghezza: 10 mm
  • Spessore: 0,61 mm
  • Resistenza trazione: 1112 N
  • Temperatura max esercizio: 165 °C
  • Temperatura min esercizio: -60 °C
  • Rivestimento: Poliestere nero resistente UV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Releasable and Reusable Stainless Steel Cable Tie, Black Polyester Coating for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 330mm (13 Inches), Width of 10mm (0.39 Inches), Thickness of 0.61mm (0.02 Inches), Tensile Strength Rating of 1112 Newtons (250 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Metallo

spessore nastro

0,61 mm

Resistenza alla trazione min.

1112 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta riutilizzabile acciaio inox 10x330mm rivestimento nero resistente UV e calore