› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta riapribile nylon 12,7x483 mm resistente 200 lb per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY409
Cod. Produttore TY409
Cod. EAN 5414363064794

Informazioni principali

  • Dimensioni: 12,7x483 mm
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max: 85°C
  • Resistenza trazione: 890 N
  • Colore: Nero
  • Uso: Interno/esterno
  • Tipo: Riapribile
  • Serie: TBTY409

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Releasable Lashing Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather Resistant for Indoor or Outdoor Applications, Length of 483mm (19.01 Inches), Width of 12.7mm (0.5 Inch), Thickness of 2mm (0.78 Inch), Tensile Strength Rating of 890 Newtons (200 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

483 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza della banda

12,7 mm

Resistenza alla trazione min.

890 N

diametro del fascio

45 ... 121 mm

Fascetta riapribile nylon 12,7x483 mm resistente 200 lb per uso interno ed esterno