› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta riapribile acciaio inox 5x330mm rivestimento nero resistente UV e temperature fino 150°C

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYRL-5-330-BC
Cod. Produttore YRL-5-330-BC
Cod. EAN 5414363125044

Informazioni principali

  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES
  • Lunghezza: 330mm
  • Larghezza: 5mm
  • Spessore: 0,61mm
  • Resistenza a trazione: 334 N
  • Temperatura max esercizio: 165°C
  • Temperatura min esercizio: -60°C
  • Rivestimento: Poliestere nero, resistente UV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Releasable and Reusable Stainless Steel Cable Tie, Black Polyester Coating for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 330mm (13 Inches), Width of 5mm (0.20 Inches), Thickness of 0.61mm (0.02 Inches), Tensile Strength Rating of 334 Newtons (75 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Metallo

spessore nastro

0,61 mm

Resistenza alla trazione min.

334 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta riapribile acciaio inox 5x330mm rivestimento nero resistente UV e temperature fino 150°C