Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTY523MR-NDT
Cod. Produttore
TY523MR-NDT
Cod. EAN
5415022507072

Informazioni di prodotto

TYRAP DETECTABLE BLUE 50N

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in nylon PA 6,6 di alta qualità, colore blu, con dimensioni di 2,3 mm di spessore e 93 mm di lunghezza. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e resistente in applicazioni elettriche, è realizzata in materiale rilevabile per facilitare la gestione e l'identificazione. Ideale per l'organizzazione di cavi e componenti elettrici, assicura durabilità e affidabilità anche in ambienti industriali. Descrizione del produttore: "Detectable Cable Tie, Bright Blue Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor and Outdoor (UV-Resistant) Applications, Length of 93mm (3.7 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 50 Newtons (11 Pounds)"

colore

Blu

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1 mm

Resistenza alla trazione min.

50 N

diametro del fascio

1,5 ... 16 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Fascetta nylon PA 6.6 rilevabile blu 2,3x93 mm resistente UV per cavi elettrici