› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta Nylon 2,3x92mm Resistenza 18LB Colore Rosso Uso Interno Scatola 1000pz

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYB23M-2
Cod. Produttore TYB23M-2
Cod. EAN 5414363067016

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2,3x92 mm
  • Materiale: Nylon 6.6
  • Temperatura max: 85 °C
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Colore: Rosso
  • Imballo: 1000 pezzi
  • Applicazione: Interni
  • Serie: Performance Cable Ties

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Red Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 91.95mm (3.62 Inches), Width of 2.29mm (0.09 Inches), Thickness of 0.75mm (0.03 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Workbench Box Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

0,75 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta Nylon 2,3x92mm Resistenza 18LB Colore Rosso Uso Interno Scatola 1000pz