› Utensili › Fissaggio › Collari in Plastica

Fascetta multidiametro fissatubi PA 6,6 16-32 mm interno

Cod. Rexel BLBIZ710248
Cod. Produttore BIZ710248
Cod. EAN 3700420311317

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø tubo: 16-32 mm
  • Lunghezza collana: 180 mm
  • Resistenza trazione: 36 daN
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura uso: -15 a +35 °C
  • Resistenza filo incandescente: 850 °C
  • Serie: BizLine

Descrizione del prodotto

Fascette multidiametro in poliammide 6.6 di colore grigio RAL 7035, progettate per il fissaggio di tubi IRL con diametro da 16 a 32 mm. La lunghezza della collana è di 180 mm, garantendo una resistenza alla trazione fino a 36 daN. Queste fascette sono compatibili con viti da 5,5 mm e possono essere avvitate direttamente alla parte filettata di tasselli o staffe, offrendo una soluzione pratica e affidabile per il fissaggio interno di tubi protettivi. Resistenti a temperature da -40 a +85 °C e con una temperatura di applicazione da -15 a +35 °C, assicurano durata e stabilità anche in condizioni ambientali variabili. La resistenza al filo incandescente è di 850 °C, garantendo sicurezza e qualità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fascetta multidiametro, fissatubi con basetta, Ø 16-32 mm, PA 6,6, grigio, (x 100), ideali per fissare tubi rigidi in ambienti interni. Con il fissaggio adatto è possibile applicare l'articolo a qualsiasi materiale (o usare il tassello adatto BizLine). Filettatura della fascetta M7.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

chiuso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

con inserto

Collegabile

Adatto per tubi protettivi

adatto per diametro tubo

16 ... 32 mm

Fascetta multidiametro fissatubi PA 6,6 16-32 mm interno
€ 34,10 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info