Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300125
Cod. Produttore
BIZ300125

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Lunghezza: 800 mm
  • Larghezza: 7,9 mm
  • Ø max serraggio: 254 mm
  • Resistenza trazione: 1200 N
  • Temperatura: -80°C a +540°C
  • Chiusura: a sfera
  • Serie: Biz Colliers

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta di cablaggio in acciaio inox AISI 304 di alta qualità, con dimensioni di 800 mm di lunghezza e 7,9 mm di larghezza. Progettata per garantire una resistenza ottimale alla trazione fino a 1200 N e un diametro massimo di serraggio di 254 mm. La sua struttura in acciaio inox assicura elevata durabilità e resistenza alla corrosione, anche in ambienti aggressivi come industrie alimentari, chimiche e ospedaliere. La fascetta è priva di alogeni e resiste a temperature estreme da -80 °C fino a +540 °C, mantenendo integrità e prestazioni nel tempo. La chiusura a sfera consente un serraggio manuale semplice e sicuro, facilitando l’installazione anche senza utensili speciali. Ideale per applicazioni di cablaggio in ambienti corrosivi, garantendo affidabilità e lunga durata. Conforme alla normativa EN IEC 62275:2019. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo, inox, 800 x 7,9 mm (x 50) consigliata per installazioni e impianti in ambienti corrosivi (industria alimentare, chimica, settore ospedaliero, ecc.). Vantaggio: è possibile stringere a mano il prodotto. Articolo pratico grazie al sistema di bloccaggio a scatto a sfera.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

800 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

spessore nastro

0,26 mm

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

omologazione UL

larghezza della banda

7,9 mm

Resistenza alla trazione min.

1200 N

Temperatura d'esercizio

-80 ... 538 °C

diametro del fascio

254 ... 254 mm

temperatura di montaggio

-80 ... 538 °C

Serie

Biz Colliers

Produttore

Fascetta inox 800x7,9 mm bloccaggio a scatto ambienti corrosivi

€ 67,95 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info