› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta in acciaio inox tipo ladder 12x300mm resistente alte temperature fino 300°C uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYLD-12-300-B
Cod. Produttore YLD-12-300-B
Cod. EAN 5414363124948

Informazioni principali

  • Tipo: Ladder 12 mm
  • Lunghezza: 300 mm
  • Larghezza: 12 mm
  • Spessore: 0,35 mm
  • Resistenza a trazione: 890 N
  • Temperatura max: 300 °C
  • Acciaio inox: 316
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ladder Type 316 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for High Temperature Applications, Length of 300mm (11.81 Inches), Width of 12.0mm (0.472 Inches), Thickness of 0.35mm (0.014 Inches), Tensile Strength Rating of 890 Newtons (200 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Metallo

spessore nastro

0,35 mm

Resistenza alla trazione min.

890 N

diametro del fascio

20 ... 80 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta in acciaio inox tipo ladder 12x300mm resistente alte temperature fino 300°C uso industriale