› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta in acciaio inox SS316 4,6x150 mm resistente alta temperatura per cablaggio industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABYLS-4.6-150B
Cod. Produttore YLS-4.6-150B
Cod. EAN 5414363075387

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox 316
  • Lunghezza: 150 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Spessore: 0,26 mm
  • Resistenza trazione: 440 N
  • Temperatura max: 300 °C
  • Applicazioni: Indoor e outdoor
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascette in acciaio inox SS316 di dimensioni 4,6x150 mm, ideali per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Confezione da 100 pezzi, adatta per fissaggi sicuri e affidabili in ambienti industriali e civili. Queste fascette garantiscono prestazioni elevate grazie al materiale di alta qualità, offrendo una soluzione versatile per il cablaggio e il fissaggio di componenti elettrici. Descrizione del produttore: Ball-Lock 316 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, UL/EN/CSA62275 Type 2S Rated for AH-1 Plenum, Length of 150mm (5.91 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inches), Thickness of 0.26mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 440 Newtons (100 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Metallo

spessore nastro

0,25 mm

Resistenza alla trazione min.

440 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta in acciaio inox SS316 4,6x150 mm resistente alta temperatura per cablaggio industriale