› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta in acciaio inox 316 rivestita nero 4,6x360 mm resistente 100 lb per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYLS-4.6-360BC
Cod. Produttore YLS-4.6-360BC
Cod. EAN 5414363075400

Informazioni principali

  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES
  • Lunghezza: 360 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Spessore: 0,36 mm
  • Materiale: Acciaio inox 316
  • Rivestimento: Poliestere nero
  • Resistenza trazione: 440 N (100 lb)
  • Temperatura max: 150 °C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ball-Lock 316 Stainless Steel Cable Tie, Black Polyester Coating, for Temperatures up to 150 Degrees Celsius for Indoor and Outdoor Applications, Length of 360mm (14.17 Inches), Width of 4.6mm (0.181 Inches), Thickness of 0.36mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 440 Newtons (100 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Metallo

spessore nastro

0,36 mm

Resistenza alla trazione min.

440 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta in acciaio inox 316 rivestita nero 4,6x360 mm resistente 100 lb per uso interno ed esterno