› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta in acciaio inox 316, lunghezza 840mm, resistenza 200lb, per ambienti ad alta temperatura, uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYLS-4.6-840B
Cod. Produttore YLS-4.6-840B
Cod. EAN 5414363072645

Informazioni principali

  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES
  • Lunghezza: 840 mm
  • Larghezza: 4,75 mm
  • Spessore: 0,25 mm
  • Materiale: Acciaio Inox 316
  • Tipo: Ball-Lock non rivestito
  • Temperatura max: 300 °C
  • Resistenza trazione: 890 N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ball-Lock 316 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, UL/EN/CSA62275 Type 2S Rated for AH-1 Plenum, Length of 840mm (33.10 Inches), Width of 4.75mm (0.187 inches), Thickness of 0.25mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 890 Newtons (200 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Metallo

spessore nastro

0,25 mm

Resistenza alla trazione min.

890 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta in acciaio inox 316, lunghezza 840mm, resistenza 200lb, per ambienti ad alta temperatura, uso interno ed esterno