› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta in acciaio inox 304, 7,9 mm x 680 mm, resistenza 250 lb, per ambienti ad alta temperatura e uso interno/esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYLS-7.9-680A
Cod. Produttore YLS-7.9-680A
Cod. EAN 5414363072928

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox 304
  • Larghezza: 7,9 mm
  • Lunghezza: 680 mm
  • Spessore: 0,26 mm
  • Resistenza trazione: 1110 N
  • Temperatura max: 300 °C
  • Tipo: Ball-Lock non rivestito
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ball-Lock 304 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, UL/EN/CSA62275 Type 2S Rated for AH-1 Plenum, Length of 680mm (26.77 Inches), Width of 7.9mm (0.311 Inches), Thickness of 0.26mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 1110 Newtons (250 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Metallo

spessore nastro

0,25 mm

Resistenza alla trazione min.

1110 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta in acciaio inox 304, 7,9 mm x 680 mm, resistenza 250 lb, per ambienti ad alta temperatura e uso interno/esterno