› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta in acciaio inox 304 4,6x300mm resistenza 100lb per alte temperature indoor/outdoor

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYLS-4.6-300A
Cod. Produttore YLS-4.6-300A
Cod. EAN 5414363099017

Informazioni principali

  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES
  • Lunghezza: 300 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Spessore: 0,26 mm
  • Materiale: Acciaio inox 304
  • Forza di trazione: 440 N
  • Temperatura max: 300 °C
  • Certificazioni: UL/EN/CSA62275 Tipo 2S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ball-Lock 304 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, UL/EN/CSA62275 Type 2S Rated for AH-1 Plenum, Length of 300mm (11.81 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inches), Thickness of 0.26mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 440 Newtons (100 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Metallo

spessore nastro

0,25 mm

Resistenza alla trazione min.

440 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta in acciaio inox 304 4,6x300mm resistenza 100lb per alte temperature indoor/outdoor