›

Fascetta in acciaio inox 304 4,6x1000 mm resistente alte temperature per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYLS-4.6-1000A
Cod. Produttore YLS-4.6-1000A
Cod. EAN 5414363072386

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox 304
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Spessore: 0,26 mm
  • Resistenza trazione: 440 N
  • Temperatura max: 300 °C
  • Tipo: Ball-Lock non rivestito
  • Serie: Performance Cable Ties and Accessories

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fusibile TYMET con dimensioni 4,6x1000 mm, realizzato in acciaio inox SS304, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata resistenza e durata. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni, questo componente è disponibile in confezioni da 100 pezzi, offrendo una soluzione efficiente per la gestione delle protezioni elettriche. La qualità del materiale assicura performance costanti nel tempo, rendendolo adatto a diverse esigenze nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Ball-Lock 304 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated, for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments, UL/EN/CSA62275 Type 2S Rated for AH-1 Plenum, Length of 1000mm (39.37 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inches), Thickness of 0.26mm (0.01 Inches), Tensile Strength Rating of 440 Newtons (100 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Metallo

spessore nastro

0,25 mm

Resistenza alla trazione min.

440 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta in acciaio inox 304 4,6x1000 mm resistente alte temperature per applicazioni elettriche