› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta identificativa nylon naturale 211mm 18LB resistenza 85°C uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY512M
Cod. Produttore TY512M
Cod. EAN 5414363065159

Informazioni principali

  • Lunghezza: 211 mm
  • Larghezza: 2,4 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Materiale: Poliammide Naturale
  • Temperatura max: 85 °C
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Dimensione targhetta: 25x7,6 mm
  • Serie: Ty Rap

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Identification Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 211mm (8.3 Inches), Width of 2.4mm (0.09 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Marking Pad Size of 25mm (1 Inch) x 7.6 (0.3 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

211 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,4 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 51 mm

Fascetta identificativa nylon naturale 211mm 18LB resistenza 85°C uso interno