› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Fascetta fissaggio poliammide 6.6 11,3x10,5 mm per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC121-TB
Cod. Produttore TC121-TB
Cod. EAN 5414363075028

Informazioni principali

  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES
  • Materiale: Nylon 6.6 naturale
  • Temperatura max: 85 °C
  • Temperatura min: -40 °C
  • Resistenza meccanica: 222 N
  • Metodo montaggio: Clip In
  • Larghezza: 11,3 mm
  • Altezza: 10,54 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta di fissaggio in poliammide 6.6 di alta qualità, con dimensioni di 11.3x10.5 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile di cavi e componenti, questa fascetta offre eccellente resistenza meccanica e chimica, assicurando prestazioni affidabili anche in ambienti impegnativi. La sua struttura robusta e il materiale isolante la rendono perfetta per l’uso in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Push-In Premountable Clamp, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Width of 11.30mm (0.445 Inches), Height of 10.54mm (0.415 Inches), Clip In Mounting Method

Caratteristiche tecniche

altezza

10.54 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

4.8 mm

larghezza

11.3 mm

tipo di fissaggio

con clip a innesto

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

6.3 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fissaggio poliammide 6.6 11,3x10,5 mm per impianti elettrici professionali