›

Fascetta fermacavo acciaio inox 316 tipo scala 7x225mm resistente alte temperature fino 300°C uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBYLD-7-225-B
Cod. Produttore YLD-7-225-B
Cod. EAN 5414363124832

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox 316
  • Larghezza: 7 mm
  • Lunghezza: 225 mm
  • Resistenza trazione: 445 N
  • Spessore: 0,30 mm
  • Temperatura max: 300 °C
  • Temperatura min: -40 °C
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scala metallica TYMET con 7 gradini e altezza di 225 cm, progettata per garantire robustezza e sicurezza durante l'uso. Realizzata in metallo resistente, è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo stabilità e durata nel tempo. La struttura solida supporta carichi elevati, rendendo questa scala un accessorio affidabile per lavori di installazione e manutenzione elettrica. Con un design funzionale e materiali di alta qualità, questa scala è pensata per facilitare l'accesso a punti elevati in modo sicuro ed efficiente. Descrizione del produttore: Ladder Type 316 Stainless Steel Cable Tie, Uncoated for Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for High Temperature Applications, Length of 225mm (8.86 Inches), Width of 7.0mm (0.275 Inches), Thickness of 0.30mm (0.012 Inches), Tensile Strength Rating of 445 Newtons (100 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Metallo

spessore nastro

0,3 mm

Resistenza alla trazione min.

445 N

diametro del fascio

20 ... 70 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavo acciaio inox 316 tipo scala 7x225mm resistente alte temperature fino 300°C uso industriale