› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon nero 1143mm resistente UV 175lb uso interno esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY54513MX
Cod. Produttore TY54513MX
Cod. EAN 5414363066484

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 1143 mm
  • Larghezza: 8,13 mm
  • Spessore: 1,7 mm
  • Resistenza trazione: 780 N
  • Temperatura max: 105 °C
  • Serie: Performance Cable Ties

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 1143mm (45.0 Inches), Width of 8.13mm (0.32 Inch), Thickness of 1.7mm (0.07 Inch), Tensile Strength Rating of 780 Newtons (175 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,7 mm

Resistenza alla trazione min.

780 N

diametro del fascio

330 ... 330 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon nero 1143mm resistente UV 175lb uso interno esterno