› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 91mm 18lb foro montaggio interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY33M
Cod. Produttore TY33M
Cod. EAN 5414363064190

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Lunghezza: 91 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Temperatura max: 85°C
  • Foro montaggio: vite #4
  • Serie: TY33M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Integrated Mounting Hole Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 91mm (3.6 Inches), Width of 2.5mm (0.1 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 pounds), #4 Screw for Mounting, Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

91 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

2 ... 16 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 91mm 18lb foro montaggio interno