› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 360mm resistenza 120lb ritardante fiamma UL94V0 uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTS3675HF
Cod. Produttore TS3675HF
Cod. EAN 5414363059967

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Lunghezza: 360 mm
  • Larghezza: 7,5 mm
  • Resistenza trazione: 540 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Classe di infiammabilità: UL94V0
  • Colore: Bianco
  • Serie: Cable Ties and Accessories

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flame Retardant Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length 360mm (14.17 Inches), Width 7.5mm (0.295 Inches), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Resistenza alla trazione min.

540 N

diametro del fascio

101,6 ... 101,6 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon naturale 360mm resistenza 120lb ritardante fiamma UL94V0 uso industriale