› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon naturale 152mm 40lb foro montaggio uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY34M
Cod. Produttore TY34M
Cod. EAN 5414363064220

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Naturale
  • Lunghezza: 152 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 177 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Foro montaggio: #8 vite
  • Serie: Ty Rap Integrated

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Integrated Mounting Hole Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 152mm (6 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 177 Newtons (40 pounds), #8 Screw for Mounting, Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

152 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

2 ... 29 mm

Fascetta fermacavi nylon naturale 152mm 40lb foro montaggio uso interno