› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon bianco ignifugo 203mm 18lb uso interno UL94V0

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY232MFR
Cod. Produttore TY232MFR
Cod. EAN 5414363061526

Informazioni principali

  • Materiale: nylon 6.6 ignifugo
  • Dimensioni: 203x2.3x1 mm
  • Resistenza trazione: 80 N (18 lbs)
  • Temperatura operativa: -20°C a 65°C
  • Temperatura installazione: min 0°C
  • Classe infiammabilità: UL94V-0
  • Colore: bianco
  • Serie: ERG50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Flame Retardant White Nylon 6.6, Temperature Range of -20 to 65 Degrees Celsius (-4 to 149 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 203mm (8.0 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

lunghezza nastro

203 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 51 mm

Fascetta fermacavi nylon bianco ignifugo 203mm 18lb uso interno UL94V0