› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon bianco autoestinguente 185mm 50lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY25MFR
Cod. Produttore TY25MFR
Cod. EAN 5414363062684

Informazioni principali

  • Dimensioni: 4,8x186 mm
  • Materiale: Nylon 6.6
  • Resistenza fiamma: UL94V0
  • Temperatura: -20 a 65 °C
  • Forza trazione: 220 N
  • Diametro max fascio: 48 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: TBTY25MFR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Flame Retardant White Nylon 6.6, Temperature Range of -20 to 65 Degrees Celsius (-4 to 149 F) for Indoor Applications, Length of 185mm (7.3 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inch), Thickness of 1.3mm (0.05 Inch), Maximum Bundle Diameter 48mm (1.89 Inches), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (49 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

lunghezza nastro

185 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

diametro del fascio

3 ... 48 mm

Fascetta fermacavi nylon bianco autoestinguente 185mm 50lb uso interno