› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 6.6 stabilizzata calore 277mm 30lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYH26M
Cod. Produttore TYH26M
Cod. EAN 5414363067436

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata
  • Temperatura max: 105 °C
  • Lunghezza: 277 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,3 mm
  • Diametro max fascio: 76 mm
  • Resistenza trazione: 120 N
  • Serie: Performance Cable Ties and Accessories

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Heat Stabilized Polyamide (Nylon 6.6) - Greenish Tint for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F) for Indoor Applications, Length of 277mm (10.9 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inch), Thickness of 1.3mm (0.05 Inch), Maximum Bundle Diameter 76mm (2.99 Inches), Tensile Strength Rating of 120 Newtons (27 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

Resistenza alla trazione min.

120 N

diametro del fascio

102 ... 102 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon 6.6 stabilizzata calore 277mm 30lb uso interno