› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 6.6 stabilizzata calore 138mm 40lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYH24M
Cod. Produttore TYH24M
Cod. EAN 5414363067399

Informazioni principali

  • Serie: TBTYH24M
  • Lunghezza: 138 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,3 mm
  • Temp. max esercizio: 105 °C
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata
  • Resistenza trazione: 180 N
  • Diametro max fascio: 35 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Heat Stabilized Polyamide (Nylon 6.6) - Greenish Tint for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F) for Indoor Applications, Length of 138mm (5.4 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inch), Thickness of 1.3mm (0.05 Inch), Maximum Bundle Diameter 35mm (1.38 Inch), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

lunghezza nastro

138 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

3,56 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

35 ... 35 mm

Fascetta fermacavi nylon 6.6 stabilizzata calore 138mm 40lb uso interno