› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 6.6 naturale 617mm 120lb alta resistenza uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY277M
Cod. Produttore TY277M
Cod. EAN 5414363063193

Informazioni principali

  • Serie: TY RAP Standard
  • Lunghezza: 617 mm
  • Larghezza: 6,9 mm
  • Diametro fascio: fino a 177 mm
  • Resistenza a trazione: 534 N
  • Temperatura operativa: -60°C a 85°C
  • Materiale: Nylon 6.6 naturale
  • Conforme a: EN 62275, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Natural Color Nylon 6.6, Length of 617mm (24.3 Inches) for Bundle Diameter up to 177mm (6.97 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

617 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,5 mm

larghezza della banda

6,9 mm

Resistenza alla trazione min.

534 N

diametro del fascio

177 ... 177 mm

Fascetta fermacavi nylon 6.6 naturale 617mm 120lb alta resistenza uso industriale