› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 6.6 bianco ignifugo 361mm uso interno resistenza 50lb

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY28MFR
Cod. Produttore TY28MFR
Cod. EAN 5414363063636

Informazioni principali

  • Dimensioni: 4,8x361 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Nylon 6.6
  • Resistenza al fuoco: UL94V0
  • Temperatura: -20°C a 65°C
  • Forza di trazione: 178 N
  • Diametro max fascio: 102 mm
  • Serie: TBTY28MFR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Flame Retardant White Nylon 6.6, Temperature Range of -20 to 65 Degrees Celsius (-4 to 149 F) for Indoor Applications, Length of 361mm (14.2 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inch), Thickness of 1.3mm (0.05 Inch), Maximum Bundle Diameter 102mm (4.02 Inches), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

lunghezza nastro

361 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

178 N

diametro del fascio

3 ... 102 mm

Fascetta fermacavi nylon 6.6 bianco ignifugo 361mm uso interno resistenza 50lb