› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 45 pollici 175 lb resistenza per uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY54513M
Cod. Produttore TY54513M
Cod. EAN 5414363066477

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Lunghezza: 1143 mm
  • Larghezza: 8,13 mm
  • Spessore: 1,7 mm
  • Resistenza trazione: 780 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Applicazione: Interni
  • Serie: Performance Cable Ties

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 1143mm (45.0 Inches), Width of 8.13mm (0.32 Inch), Thickness of 1.7mm (0.07 Inch), Tensile Strength Rating of 780 Newtons (175 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,7 mm

Resistenza alla trazione min.

780 N

diametro del fascio

330 ... 330 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon 45 pollici 175 lb resistenza per uso interno