› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 280mm 4,5mm resistenza 50lb ritardante fiamma uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTS2845HF
Cod. Produttore TS2845HF
Cod. EAN 5414363059943

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Lunghezza: 280 mm
  • Larghezza: 4,5 mm
  • Resistenza trazione: 220 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Classe di infiammabilità: UL94 V0
  • Colore: Bianco
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flame Retardant Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length 280mm (11.02 Inches), Width 4.5mm (0.177 Inches), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (50 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

76,2 ... 76,2 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon 280mm 4,5mm resistenza 50lb ritardante fiamma uso industriale