› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 2,3x203 mm resistenza 18 lb per uso interno confezione 1000 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYB232M
Cod. Produttore TYB232M
Cod. EAN 5414363435440

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 66 naturale
  • Lunghezza: 202 mm
  • Larghezza: 2,3 mm
  • Spessore: 1,10 mm
  • Resistenza a trazione: 80 N
  • Temperatura max esercizio: 85 °C
  • Applicazione: Uso interno
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 202mm (8.0 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1.10mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Workbench Box Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 51 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi nylon 2,3x203 mm resistenza 18 lb per uso interno confezione 1000 pezzi