› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi nylon 14" 120lb foro montaggio indoor resistente calore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY37M
Cod. Produttore TY37M
Cod. EAN 5414363064343

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Lunghezza: 356 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Foro di montaggio: 1/4 pollice
  • Resistenza a trazione: 534 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Serie: Ty Rap Integrated

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Integrated Mounting Hole Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 356mm (14 Inches), Width of 7.6mm (0.3 Inches), Thickness of 2mm (0.08 Inches), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 pounds), 1/4-Inch Mounting Hole, Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

356 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

2 mm

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

534 N

diametro del fascio

6 ... 90 mm

Fascetta fermacavi nylon 14" 120lb foro montaggio indoor resistente calore