Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBL-5-30MH-9-C
Cod. Produttore
L-5-30MH-9-C
Cod. EAN
5414363028079

Informazioni di prodotto

CABLE TIE 30LB 5IN NAT NYL MTG HOLE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Intermediate, Integrated Mounting Hole Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 137.76mm (5.42 Inches), Width of 3.63mm (0.143 Inches), Thickness of 1.21mm (0.048 Inches), Tensile Strength Rating of 133 Newtons (30 Pounds), #8 Screw for Mounting, Bulk Pack

colore

Altro

lunghezza nastro

137,76 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,31 mm

larghezza della banda

3,63 mm

Resistenza alla trazione min.

133 N

diametro del fascio

31,75 ... 31,75 mm

Produttore

ABB

Fascetta fermacavi nylon 137,7mm 30lb foro montaggio interno uso interno