›

Fascetta fermacavi nera nylon 6.6 152mm foro integrato resistente UV per uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY34MX
Cod. Produttore TY34MX
Cod. EAN 5414363064244

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide (Nylon 6.6)
  • Temperatura max: 105°C
  • Lunghezza: 152 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 177 N
  • Foro montaggio: #8 vite
  • Serie: TY34MX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta di fissaggio nera con foro, dimensioni 3,5 x 151 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e resistente. Realizzata in materiale durevole, garantisce affidabilità e lunga durata nel tempo. Adatta per l’organizzazione e il supporto di cavi e componenti elettrici in ambienti professionali. Confezione da 1000 pezzi per un utilizzo continuativo e pratico. Descrizione del produttore: Integrated Mounting Hole Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 152mm (6 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 177 Newtons (40 Pounds), #8 Screw for Mounting, Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

152 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

178 N

diametro del fascio

2 ... 29 mm

Fascetta fermacavi nera nylon 6.6 152mm foro integrato resistente UV per uso elettrico