› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi innesto ancoraggio 185mm nylon naturale 50lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY38M
Cod. Produttore TY38M
Cod. EAN 5414363064398

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Materiale: Poliammide naturale
  • Temperatura max: 85 °C
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Spessore: 1 mm
  • Uso: Applicazioni interne

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Push Mount Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 185mm (7.3 Inches), Width of 4.8mm (0.19 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

185 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3,5 ... 44,5 mm

Fascetta fermacavi innesto ancoraggio 185mm nylon naturale 50lb uso interno