› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi identificativa nylon naturale 4,8x360 mm resistenza 50 lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY48M
Cod. Produttore TY48M
Cod. EAN 5414363065067

Informazioni principali

  • Dimensioni: 4,8x360 mm
  • Materiale: Poliammide naturale
  • Temperatura max: 85 °C
  • Resistenza trazione: 220 N
  • Spessore: 1,3 mm
  • Marcatura: 12,7x57,15 mm
  • Certificazioni: UL/EN/CSA62275
  • Serie: MS3368-2-9

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Identification Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 361mm (14.2 Inches), Width of 4.8mm (0.19 Inches), Thickness of 1.3mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (49 Pounds), Marking Pad Size of 12.7mm (0.50 Inches) x 57.15mm (2.3 Inches), Military Specified (MIL-SPEC MS3368-2-9), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

361 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

diametro del fascio

25,4 ... 102 mm

Fascetta fermacavi identificativa nylon naturale 4,8x360 mm resistenza 50 lb uso interno