› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi ETFE alta resistenza 375mm 50LB colore acquamarina industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYZ28M
Cod. Produttore TYZ28M
Cod. EAN 5414363068150

Informazioni principali

  • Materiale: ETFE fluoropolimero
  • Lunghezza: 375 mm
  • Larghezza: 4,3 mm
  • Spessore: 1,8 mm
  • Resistenza a trazione: 222 N
  • Temperatura max: 150 °C
  • Confezione: 500 pezzi
  • Serie: Ty-Rap®

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Aquamarine Fluoropolymer ETFE for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F), Length of 375mm (14.8 Inches), Width of 4.3mm (0.17 Inch), Thickness of 1.8mm (0.07 Inch), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

375 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

spessore nastro

1,8 mm

larghezza della banda

4,3 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

12,7 ... 101,6 mm

Fascetta fermacavi ETFE alta resistenza 375mm 50LB colore acquamarina industriale