› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi ECTFE 92mm 18LB resistenza 150°C colore marrone industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYV23M
Cod. Produttore TYV23M
Cod. EAN 5414363073833

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP ECTFE
  • Materiale: Fluoropolimero ECTFE
  • Colore: Marrone
  • Lunghezza: 92 mm
  • Larghezza: 2,3 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza a trazione: 80 N
  • Temperatura max: 150 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fluoropolymer Cable Tie, Maroon Fluoropolymer ECTFE, for up to 150 Degrees Celsius (302 F) for Applications Where Smoke Generation is a Concern, Length of 92mm (3.6 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

92 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

16 ... 16 mm

Fascetta fermacavi ECTFE 92mm 18LB resistenza 150°C colore marrone industriale