› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi ECTFE 192mm 50lb resistente alte temperature fino 150°C uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYV25M
Cod. Produttore TYV25M
Cod. EAN 5414363068099

Informazioni principali

  • Serie: TYV25M
  • Materiale: Fluoropolimero ECTFE
  • Colore: Marrone
  • Lunghezza: 192 mm
  • Larghezza: 4,3 mm
  • Spessore: 1,8 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Temperatura max esercizio: 160 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fluoropolymer Cable Tie, Maroon Fluoropolymer ECTFE, for up to 150 Degrees Celsius (302 F) for Applications Where Smoke Generation is a Concern, Length of 192mm (7.5 Inches), Width of 4.3mm (0.17 Inch), Thickness of 1.8mm (0.07 Inch), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

192 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

spessore nastro

1,8 mm

larghezza della banda

4,3 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

48 ... 48 mm

Fascetta fermacavi ECTFE 192mm 50lb resistente alte temperature fino 150°C uso industriale