› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi blu nylon 92mm resistenza 18LB per uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY523MR-6
Cod. Produttore TY523MR-6
Cod. EAN 5414363172130

Informazioni principali

  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES
  • Lunghezza: 92mm
  • Larghezza: 2,3mm
  • Spessore: 1mm
  • Materiale: Nylon 6.6
  • Resistenza trazione: 80 N (18 lbs)
  • Temperatura max: 85°C (185°F)
  • Barbina: 316 acciaio inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Blue Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 92mm (3.6 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 16 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta fermacavi blu nylon 92mm resistenza 18LB per uso interno