› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta fermacavi arancione nylon 3,6x284 mm resistenza 40 lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY26M-3
Cod. Produttore TY26M-3
Cod. EAN 5414363062813

Informazioni principali

  • Serie: TY RAP Standard
  • Lunghezza: 277 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 134 N
  • Temperatura max esercizio: 85 °C
  • Materiale: Poliammide (Nylon 6.6)
  • Colore: Arancione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Orange Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 277mm (10.9 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 134 Newtons (30 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

lunghezza nastro

277 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

134 N

diametro del fascio

2 ... 76 mm

Fascetta fermacavi arancione nylon 3,6x284 mm resistenza 40 lb uso interno